Kitz 10K Stainless Steel Electric Ball Valve (Full Bore) (Flange Type)

Sebelum PPN:
Rp8.899.900 - Rp36.999.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS304
Cap MaterialSCS13A
Material (Packing)PTFE
Material (Gasket)PTFE
Ball MaterialSCS13A/SUS304
Body MaterialSCS13A
Class10K
Frequency (Hz)50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan