Kitz Aluminum Pneumatic Butterfly Valve (Short Neck Type) (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp12.999.900
Spesifikasi
Material (disk)SCS14A
Material (Sheet)EPDM
Material (O ring)EPDM
Class5K/10K
Body MaterialADC12
Connection MethodWafer
Material (stem)SUS403/SUS410 (40A-200A), SUS410 (250A, 300A)
PressureTemperature reference (Bata 1)
ShapeOtherwise
Temperature Range (°C)(Continuous use) 0 - +100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan