Kitz Globe Valve Ductile Iron 10K General Purpose F Dish Entrance (Katup Globe)

Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS420J2Q
Material (Ground)SUS403 or SUS420J2
Material (Disk holder)SCS1
Material (bonnet ring)FCD-S
Material (bonnet)FCD-S
Material (Packing nut)FCD-S
Material (Handle)FCD450-10
Body MaterialFCD-S (seat ring/SUS403)
Call of pipe flange10A(3/8B)
Class10K
Connection MethodPipe flanges
Dimension H (mm)108
Dimension L (mm)85
Dimensions d (mm)60
Handle Shapecircular
Material (Gasket)C1100-0
Material (name plate)A1050P
Nominal Diameter A10
Nominal Diameter B3/8
Shapestraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Because it is made of copper gasket, it is not suitable for ammonia, amine type fluids.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan