Kitz Globe Valve 150inch Angle CA Series (Katup Globe)

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp4.999.900
Spesifikasi
Material (disk)CAC
Material (bonnet)C3771BE
Body MaterialCAC
Class150 type
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid Usedwater vapor
Handle Shapecircular
Material (Handle)Nominal diameter (B) 1/4-3/4: ZDC2 nominal diameter (B) 1-3: ADC12
Material (Packing)Non-asbestos
Material (stem)Dezincification brass rod
Maximum Working Pressure (MPa)1.6 (+120°C below the static water flow), 0.98 (saturated steam)
Shapeangle
Valve TypeGlobe Valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan