Kitz Globe Valve Bronze 100 A Series (Katup Globe)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Material (Handle)FC200
Material (bonnet)CAC
Material (disk)CAC
Dimension H (mm)250
Dimension D1 (mm)180
Body MaterialCAC
ClassModel 100
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension L (mm)171
Dimension S1 (mm)127
Dimensions d2 (mm)Rc4
Fluid Usedwater vapor
Handle Shapecircular
Material (Packing)Non-asbestos
Material (stem)K Metal
Nominal Diameter A100
Nominal Diameter B4
Shapestraight
TypeBronze general purpose valve
Valve TypeGlobe Valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan