Kitz Keepaloy Buried Gate Valve (10K) (Stem Non-Ascending Type, Screwed Type)

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Material (O ring)NBR
Material (locknut)KSB-3
Material (stem)KSB-3
Material (bonnet)CAC911
Material (disk)CAC911
Material (Handle)C3771BE
Body MaterialCAC911
Class10K
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid Usedwater
Handle Shapecircular
Material (Packing nut)C3771BE
Maximum Working Pressure (MPa)1.4 (+80°C below the static running water), 1.0 (+80°C below the pulsating water)
Shapestraight
Valve TypeGate valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan