Kitz 20K Ductile Valve 20SLS Series

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp9.599.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS420J2
Material (disk)SCS1
Material (bonnet)FCD-S
Material (Handle)FCD450-10
Class20K
Connection MethodThe screw-shaped
Handle Shapecircular
Maximum Working Pressure (MPa)2.8
Shapestraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
When applying the High Pressure Gas Safety Act, the air and gas will be 2.4MPa (-5°C to +220°C).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan