Kitz Keepaloy 10K Core Coat Gate Valve

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
Material (stem)KSB-3
Material (bonnet)CAC911
Material (disk)CAC911
Material (Handle)C3771BE
Class10K
Body MaterialCAC911
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid Usedwater
Handle Shapecircular
Material (seal ring)Core: polyethylene
Shapestraight
Valve TypeGate valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan