Kitz Gate Valve (Conforming To JIS 10K) (10SMS Series)

Sebelum PPN:
Rp3.799.900 - Rp6.799.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS420J2
Material (disk)SCS1
Material (bonnet)FCD-S
Material (Handle)FCD450-10
Class10K
Body MaterialFCD-S
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid UsedWater, oil, air, steam, gas
Handle Shapecircular
Material (Packing)Non-asbestos
Maximum Working Pressure (MPa)1.37 (-10°C - +120°C electrostatic running water), 0.98 (-10°C - +220°C steam, air, gas, oil, pulsating water)
Shapestraight
TypeDuctile
Valve TypeGate valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan