Kitz Swing Check Valve (ROHS Compliant)

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
Material (plug)C3604BD
Material (hinge pin)C3604BD
Nominal Diameter10A
Dimension L (mm)53
Dimension H (mm)39
Material (bonnet)C3771BE: 3/8B-3B, CAC: 4B
Ball MaterialC3771BE: 3/8B-3B, CAC: 4B
Body MaterialCAC
Cap MaterialC3771BE: 3/8B-3B, CAC: 4B
Compliance standardRoHS Directive equivalent: custom (3/8B-1B)
Connection ShapeScrew: JIS B0203
Material (disk)C3771BE: 3/8B-3B, CAC: 4B
Maximum Permissible Pressure (MPa)1.18 (120°C below the static running water)
Vapor Pressure (MPa)0.88 (saturated vapor)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan