Kitz 10K Kaipaloy Made Pipe End with Corrosion Prevention Core Swing Check Valve (Screw Type) (for Hot Water Supply)

Sebelum PPN:
Rp689.900 - Rp3.899.900
Spesifikasi
Cap MaterialKSB-3
Material (O ring)EPDM
Material (disk)CAC911
Material (plug)C3604BD
Material (hinge pin)C1100BD-H
Class10K
Body MaterialCAC911
Connection MethodThe screw-shaped
Core MaterialPolybutene
Fluid Usedwater
Handle ShapeWithout handle
Maximum Working Pressure (MPa)1.0 (+85°C below the static running water, pulsating water)
Shapestraight
Valve TypeChuck valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usable:
For hot water supply

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan