Kitz Keeperoi Made 10K Swing Chuck

Sebelum PPN:
Rp629.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Cap MaterialKSB-3
Material (O ring)EPDM
Material (disk)CAC911
Material (plug)C3604BD
Material (hinge pin)C1100BD-H
Body MaterialCAC911
Class10K
Connection MethodThe screw-shaped
Core MaterialPipe end corrosive protection core: polybutene (screw-type)
Fluid Usedwater
Handle ShapeWithout handle
Maximum Working Pressure (MPa)1.0 (+85°C below the static running water), 1.0 (+85°C below the pulsating water)
Shapestraight
Valve TypeChuck valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan