Kitz 10K Cast Iron Pneumatic Ball Valve (Full Bore)

Sebelum PPN:
Rp5.199.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS403
Dimension P (mm)Rc1/4
Material (ball seat)PTFE
Material (Packing)PTFE
Material (Gasket)PTFE
Ball MaterialSCS13A/SUS304/SUS304TP
Body MaterialFC200
Cap MaterialFC200
Class10K

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait