Kitz 10K Brass Ball Valve (Full Bore, Fire Rating, Certified) Z Series

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
Material (Handle)SUS430
Material (ball seat)PTFE
Cap MaterialC3771BE
Class10K
Ball MaterialC3771BE+Ni-Cr-plated
Body MaterialC3771BE
Bore DiameterFull bore
Connection MethodThe screw-shaped
Dimension D1 (mm)150
Handle ShapeLever type
Material (stem)C3604BD+Ni plating
Maximum Working Pressure (MPa)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usable:
Wet piping

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait