Kitz 3-Way Ball Valve Made of 10K Stainless Steel (3 Way 2-Sided Sheet, L Port, Flange Type) (10UTN 2L Series)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS304
Cap MaterialSCS13A
Material (Packing)PTFE
Material (Gasket)PTFE
Thread DiameterM16
Ball MaterialSCS13A/SUS304
Body MaterialSUS13A
Class10K
Material (Handle)FCD400-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait