Kitz 10K Ductile Iron Gas Ball Valve (Flange Type) (10STLBF Series)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp9.799.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS403
Material (ball seat)PTFE
Material (Packing)PTFE
Material (Gasket)PTFE
Material (O ring)NBR
Ball MaterialSCS13A/SUS304/SUS304TP
Body MaterialFCD-S
Cap MaterialFCD-S
Class10K
Material (Handle)FCD400-15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan