Kitz 10K Check Valve Built-In Water Supply Ball Valve (Taper Male Thread X Parallel Male Thread) (S23N Series)

Sebelum PPN:
Rp229.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Material (Spring)SUS304
Material (ball seat)PTFE
Cap MaterialC3771BE
Class10K
Body MaterialC3771BE
Dimension D (mm)Φ10
Dimension H (mm)51
Dimension H1 (mm)66
Dimension H2 (mm)30
Fluid Usedwater

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan