Kitz 400 Ball Valve Long Neck (Standard Bore, Screwed Type) (TLT Series)

Sebelum PPN:
Rp589.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Ball MaterialSUS304
Body MaterialCAC406
Class400 type
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle ShapeT-shaped
Material (Handle)Reinforced nylon
Shapestraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan