Kitz Stainless Steel Small Air Pressure Ball Valve (Reduce Toba)

Sebelum PPN:
Rp7.799.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Class10K
Dimension E (mm)102.8
Ball MaterialSUS316
Body MaterialSCS14A
Bore DiameterRedeyusutoboa
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid UsedWater, oil, air
Material (stem)SUS316+Cr plating
Maximum Working Pressure (MPa)0.98 (80°C below the water, oil, air) (freezing), 0.49 (100°C or less of water, oil, air) (freezing)
Method(Floating) 1/4B-1 1/2B, (trunnion-mounted) 2B
Shapestraight
TypeBall valve
Type Of ActuatorC-2 type (double actuation)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait