Kitz 400 Type Brass Ball Valve (Standard Bore) TT Series

Sebelum PPN:
Rp379.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Material (Handle)ZDC
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Material (Body cap)C3771BE
Ball MaterialC3771BE+Ni-Cr-plated
Body MaterialC3771BE
Bore DiameterStandard bore
Class400 type
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid UsedWater, oil, gas
Handle ShapeT-shaped
Material (stem)Dezincification brass rod
Shapestraight
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan