Kitz Keyparoy Made 10K Ball Valve

Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
Material (Handle)SUS430
Material (stem)SUS304
Material (ball seat)PTFE
Material (O ring)FKM
Cap MaterialCAC911
Ambient Temperature (°C)-20 to 60
Ball MaterialSUS316
Body MaterialCAC911
Bore DiameterFull bore
Class10K
Connection MethodThe screw-shaped
Fluid Usedwater
Handle ShapeLever type
Shapestraight
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan