Kitz 150 Type (10K) Y Type Strainer (for Connecting Copper Pipe) (CY Series)

Sebelum PPN:
Rp799.900 - Rp1.499.900
Spesifikasi
Cap MaterialC3771BE
Body MaterialCAC
Class150 type
Connection MethodSolder
Dimension A (mm)1.4
Dimension B (mm)2.4
Fluid Usedwater
Handle ShapeWithout handle
Material (Gasket)Non-asbestos
ShapeY-shaped
Typestrainer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan