Legrand Marker CAB 3 Symbol for Wiring 1.5 to 2.5mm

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Cable Diameter (mm)2.7-3.9
Core Diameter (mm)1.4-1.8
Mounting MethodSnap
MaterialPlastic
ColorYellow
ImprintSymbols
Length (mm)5.6
Model Booklet Shape
ToothingNone
TransparentNo
Width (mm)3
With Label SpaceYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan