Multi Digital Leak Clamp Tester

Sebelum PPN:
Rp17.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Height (mm)237
Alternating Current (A)2/20/200/1000
Clamp Diameter (mm)74x80
Content SetBattery, carrying case, instruction manual
Depth (mm)46
Leak Current (mA)20/200
Maximum Display Count2200
Maximum Measurement Conductor Diameter (mm)74x80
Power SourceAAA batteries x 2 (included)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Has a structure that is difficult to be influenced by external magnetic field.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait