TOKISEI 92 Poles of Free Angle Panel Stand Type

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2
Width (mm)50
Length (mm)1000
Working Temperature Range (°C)0 to 80
ColorBlack
MaterialNitrile Butadiene Rubber (NBR)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Panel stand that can show vertically, horizontally, and diagonally.
-The surface plate can rotate 360°.
-Display angle can be adjusted up to 30°.
-Assembly Type

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan