TRUSCO Aluminium Photo Rod

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
Total Length (mm)1000
Width (mm)60
Thickness (mm)6
MaterialAluminium Alloy
Purpose of UseField record photograph rod.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Light and durable aluminum rod.
-If using a 2 rod combination, please use inspection metal fittings TKK .
-With 5mm, 10mm scale at vertical and horizontal(front and back).
-Red and white in every 20cm interval.
-Field record photograph rod.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan