Vessel Hexagonal Shank Cushion Drill Set (Set Mata Bor Hexagonal)

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
Set Contents (mm)3.5x6
Shank Diameter (mm)6.35
MaterialHigh Speed Steel (HSS)
Purpose of UseWork Material: Iron, Light Metal, Synthetic Resin, Wood.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Resin ring prevents core swing, backlash and achieves accurate hole drilling.
-Core swing is drastically reduced, high speed drilling is possible.
-Work Material: Iron, Light Metal, Synthetic Resin, Wood.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan