Takagi Conector (Konektor Selang)

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Height (mm)125
Compatible Hose Inner DiameterxOuter Diameter (mm)12 to 15
Compatible Hose Outer Diameter (mm)21
Compatible NippleAll Connectors Made of TAKAGI
MaterialABS resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-connect the pressure hoses in combination with the nipple.
-With a cock, wash brush (G272)etc can connected by one touch, can regulate water flow/water stop and water volume.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan