nepros Closs Bit Socket

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
Blade Edge(+)No.2
Input Drive (mm)9.5
Total Length (mm)51
MaterialSpecial tool steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Wear resistance has been improved with titanium coating.
-Thanks to the rounded edge of the tip, enables a smooth insertion into the hexagon socket head cap screw.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan