Atom Gloves 13G Spectra Gurd PUcoat L (Sarung Tangan)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ColorSilver
Thickness (mm)0.72
Mounting MethodMagnetic Type
Back MaterialMagnet
W x L (mm x m)180x1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Staphylococcus aureus are hard to be grown and the gloves can be washed by hand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan