SUPER TOOL Aluminum Super Cutter

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Iron Wire (mm)4φ
Piano Wire (φ mm)2
Cutting Performance Copper Wire (mm)4
Total Length (mm)215

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Aluminum handle and lightweight type.
-Optimum for cutting iron wire, piano wire, fence, nail and so on.
-A straight blade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan