JST EH Connector Housing

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp249.900
Spesifikasi
Rated Current (A)3
Rated Voltage (V)250
Insulation Resistance (MΩ)1000 or more
Voltage resistanceAC800V/1 Min.
Working Temperature Range (°C)-25 to +85 (includes temperature increase value)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-High grounding reliability with a thin design is achieved.
-Has a misinsertion prevention structure.
-For wiring inside equipment.
-2.5mm pitch for wire to board connection.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait