Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorYellow
Thickness (mm)9
Applicable Width (mm)120
MaterialPolyethylene Foam
W x D x L (mm)68x86x1700

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Since it is a sponge product, it has excellent cushioning performance and protects gently both persons and things.
-For covering any places such as a strut, a lintel, a handrail, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait