Legrand Double Switch Arteor 2 Round Modules

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.899.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
MaterialPlastic
Nominal Voltage (V)250
Operating/Setting Temperature (°C)-20-40
Rated Current (A)10
Impact Protection (IK)IK04
Number of Pole1
Built-in Depth (mm)28
Device Depth (mm)42
Device Height (mm)45
Device Width (mm)45
Label Space/Information SurfaceYes
Mounting MethodModule Frame
Number of Modules2 Round Modules
Storage Temperature (°C)-20-40
Surface FinishingGlossy
Surface ProtectionUntreated

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan