Legrand Cartridge Fuse 10.3x25.8mm

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp399.900 - Rp439.900
Spesifikasi
Breaking Capacity (kA)6
Operating/Setting Temperature (°C)-25-40
Rated Voltage (V)250
Depth (mm)25.8
Model Ceramic Fuse
Rated Operating Frequency (Hz)50-60
Size (mm)10x26
Storage Temperature (°C)-40-70
Utilization CategoryOther

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan