Legrand HRC Cartridge Fuse 22x58mm Cylindrical Type GG with Stricker

Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Breaking Capacity (kA)120
Rated Operating Frequency (Hz)42-62
Operating/Setting Temperature (°C)-25-40
Depth (mm)58
Model Ceramic Fuse
Size (mm)22x58
Storage Temperature (°C)-40-70
Type of Fuse Status IndicatorTop Fuse Status Indicator
Utilization CategorygG (cable protection/equipment protection)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan