Nitoms Dispenser Lakban (Tempat Solasi)

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
Applicable tapeOPP Tape
Main Body MaterialsABS Resin
Cutter Blade MaterialsRust-resistant Treated Iron Plate
Maximum Tape Outer Diameter (mm)125
Maximum Tape Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Optimal for labor saving and speed-up of packing work.
-For 3 inches (75mm) paper tube

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan