Teramoto Tempat Tisu Handuk Stainless

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel/ABS resin
Depth (mm)136
Height (mm)300
Number of Sheets Stored600
Width (mm)288

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Paper towel holder with stainless texture with the color on the sides as an accent.
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait