Nitoms Lakban Kain (Solasi / Selotip)

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
ColorBrown
Thickness (mm)0.18
Viscosity (N/mm)3.44/10
Tensile Strength (N/mm)35.5/10
Base MaterialStaple Fiber
Adhesive MaterialsRubber
W x L (mm x m)50x25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Unwind is light, able to be cut straightly by hand.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan