Unit Open and Closed Sign

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Display ContentsFull Bottle/Empty Bottle
LxW (mm)65x65
Thickness (mm)2
Mounting MethodHanging Type
Hanging Rope (mm)φ0.75x400
MaterialRecycled Polypropylene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Empty/full display can be switched with one touch.
Warning
-Screws and tapes are sold separately.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan