SEKISUI STS Tape Cutter (Tempat Solasi / Dispenser Lakban)

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
Applicable tapeOPP Tape
Main Body MaterialsABS Resin
Blade MaterialsStainless Steel
Maximum Tape Outer Diameter (mm)125
Maximum Tape Width (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The tape winding around is prevented by protrusion and spring in the paper tube setting part.
-It can be pulled out smoothly when using.
-For 3 inches (76mm) paper tube.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan