LOBSTER(LOBTEX) Diamond Saw Blade Wave Laser

Sebelum PPN:
Rp9.699.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Tip Height (mm)6
Base Metal MaterialsAlloy Steel(SAE4130)
Tip MaterialDiamond Abrasive Grains, etc.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Smoothly catches onto the work material due to the wave shaped tip shape(laser welded).
-Excellent finish of the cut surface.
-For cutting hard concrete, concrete secondary products(U-shaped grooves, etc.), blocks, slates, ALC, stone materials, etc.
-Dry Type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan