TRUSCO Circular Stand (Alas Meja Putar)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.799.900
Spesifikasi
Equal Load (kg)500
Outer Diameter (mm)450
Inner Diameter (mm)360
Height (mm)20.5
MaterialSteel Cold Rolled Steel Plate (SPCC) (epoxy type polyester powder coating)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Has performance to withstand a load of 500kg while compact type, can be used for shops, offices, factories as well as factories.
-Ring type.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan