Tschorn TSCHORN zero finder

Sebelum PPN:
Rp7.799.900
Spesifikasi
Tool Receiver (mm)19
Stroke (mm)2
Repetitive Accuracy (µm)±1
Power SupplySR44x2 piece(accessory)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-LED lamp can be confirmed from all directions.
-Equipped with strong magnet.
-It has a cushion mechanism to prevent tool breakage.
-For high precision positioning measurement of blade edge.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan