SEKISUI Temporary Tacking Paper Tape Adoseal

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
ColorBeige
Thickness (mm)0.105
Viscosity (N/mm)1.87/10
Tensile Strength (mm)45/10
Base MaterialPulp
Adhesive MaterialsRubber
W x L (mm x m)15x15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The tape paste side can adhere only to the paste side. The paste residues are hard-to-remain on the cords or struts.
-It is easy to replace the tape because of the paper tape.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan