Nitoms Cloth Tape For Building (Lakban Kain)

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp239.900
Spesifikasi
ColorCardboard Box
Thickness (mm)0.29
Viscosity (N/mm)4.5/10
Base MaterialCloth
Adhesive MaterialsRubber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The base material surface is treated with special laminating process, which makes it excellent in weather resistance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan