MIZUMOTO Stainless Steel Screw Pin D-Shackle JIS Type (Segel D)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)17
L (mm)56
B (mm)24
D (mm)36
Screw DiameterM16
Dimensions t (mm)14
MaterialStainless Steel (SUS304)
Purpose of UseSuitable for connection of chain/wire/rope, etc., and joint of terminal metal fittings.
Working Load (kN)11.76

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-The pin is thicker than the frame in this shackle.
-A threaded type shackle.
-Suitable for connection of chain/wire/rope, etc, and joint of terminal metal fittings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait