TRUSCO Fireprooted Multi-Purpose Net

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp5.899.900
Spesifikasi
ColorLight Green
Mesh Size (mm)25
Thread Diameter (mm)2.2
MaterialPolyethylene (PE)
Purpose of UseDust scattering prevention at the garbage storage space.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Fireproof treated net which is non-flammable.
-Obtained a fire Retardant Association certification code.
-Dust scattering prevention at the garbage storage space.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan