Kondisi Barang:
Bersertifikat SNI
Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp8.199.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| SNI License | Yes |
|---|---|
| SNI Number | SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS
Teknologi Antimicrobial Silver Ion
Dengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.
Antimikroba
Teknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.
Bebas Lumut
Lightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.
Tahan Lama
Menggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan. Mpoin Plus U-Ground didesain dengan 8 kaki yang kuat menahan tekanan dalam tanah maupun gravitasi.
Suhu Stabil
Dengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
Warna Tidak Pudar
Sistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
Teknologi Antimicrobial Silver Ion
Dengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.
Antimikroba
Teknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.
Bebas Lumut
Lightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.
Tahan Lama
Menggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan. Mpoin Plus U-Ground didesain dengan 8 kaki yang kuat menahan tekanan dalam tanah maupun gravitasi.
Suhu Stabil
Dengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.
Warna Tidak Pudar
Sistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.
Peringatan
Pengiriman hanya bisa di wilayah :- Bekasi
- Cikarang
- Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Pusat
- Depok
- Tangerang (Max. Balaraja)
- Bogor (Max. Ciomas)
- Tasik
- Purwokerto
- Jogja
- Solo
- Kediri/Tulungagung
- Surabaya
- Jember
- Bali
- Lombok
- Bandung
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P103021843-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)

/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20635ml%201pc/52S042904182-1.jpg)
/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)/Epson%20Ink%20Printer%20in%20Bottle%20003%20(Tinta%20Printer)%20Black%2065ml%201pc/37S015689115-2.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)