KOKUYO Cutter Blades Secure Structure Flaine Large (Isi Cutter)

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
Materials (Blade)Carbon steel
Thickness T (mm)0.5
Compatible CutterHA-S200
Blade Width (mm)18
Quantity (Sheet)5
Case MaterialPP
Typelarge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan